Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh Camapren® 720, Kat.III, Polychloropren, 310mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5822
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072009141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Schutzhandschuh Camapren® 720, Kat.III, Polychloropren, 310mm, Größe 9

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camapren® 720, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 111X, 374-1 Typ A Level AKLMOT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), AQL-Wert: 0,65, gute Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette, sowie viele Säuren und Laugen, gute Temperaturbeständigkeit und Kälteflexibilität, Farbe: schwarz, Material: Polychloropren mit Naturlatex, velourisiert, ausgeprägtes Handflächenprofil, Materialstärke:0,65 mm, Länge: ca. 310 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh, Handschuh, Handschutz, Chemikalienschutzhandschuhe, Fünffingerhandschuh, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,76*
3 Tage
630
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 3,93*
1 Tag
230
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,02*
€ 3,98*
1 Tag
230
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,12*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 4,42*
€ 6,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.