Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungssensor 30V ±45° Anzahl der Achsen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049199
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8.IS40.22121
EAN/GTIN:
     4045262253081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neigungssensor
neigungssensor
Neigungssensor, Typ=8.IS40.22121, Anzahl der Achsen=2, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=30 mm, Genauigkeit analog max. (Spannung)=-888, Genauigkeit analog max. (Strom)=20 mA, Genauigkeit analog min. (Spannung)=-888, Genauigkeit analog min. (Strom)=4 A, Höhe=20 mm, Tiefe=60 mm, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe Beschleunigungssensor=Analog, Gehäusematerial=Kunststoff, Schutzart=IP67, Sensorart=Neigungs-Sensor, Sensormessbereich=±45°, Genauigkeit= 0.2%, Sensorauflösung=0.1°
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,18*
€ 334,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 274,16*
€ 352,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,97*
€ 414,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 425,87*
€ 494,83*
€ 6,90*
ab € 460,09*
€ 523,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,25*
€ 419,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,78*
€ 415,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,89*
€ 367,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.