Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche ToolBag Pro 264x324x626mm Polyethylenterephthalat (PET) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11074831
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     24" TOOLBAG PROF
EAN/GTIN:
     5733439760355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche, Typ=24" TOOLBAG PROF, Breite=626 mm, Gewicht=3 kg, Höhe=324 mm, Tiefe=264 mm, Beuteltyp=Tragetasche, Farbe=Blau, Material=Polyethylenterephthalat (PET), Serie=ToolBag Pro
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
300 mm
Nettogewicht:
2500 g
Tiefe:
625 mm
Bruttogewicht:
2500 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202929890
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 95,15*
Frei Haus
ab € 87,95*
€ 110,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,51*
€ 110,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 110,56*
Lager 115
Frei Haus
ab € 109,01*
€ 147,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.