Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für tragbare Kapazitäts- und LCR-Messgeräte, IR - USB, U1401A / U1700-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11080743
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U5481B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
Multimeter
Kabel für tragbare Kapazitäts- und LCR-Messgeräte, Typ=U5481B, Kabellänge=-999, Farbe Kabelsatz=Schwarz, Geeignet für=U1401A U1700-Serie, Kontakt A=IR, Kontakt B=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
270 mm
Nettogewicht:
138 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
138 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, kapazitätsmessgerät, Kabel für tragbare Kapazitäts- und LCR-Messgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 91,40*
€ 115,24*
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 121,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.