Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel, 1.27mm, 4 Adern, 300mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14362664
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     839018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 4 polig
Flachbandkabel, Typ=839018, Adern=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Länge=300 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom max.=4 A, Rasterabstand=1.27 mm, Abschlussmethode=Kabelanschluss, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Material d. Beschichtung=Nickel, Serie=MiniBridge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 11,06*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 11,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,0213* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.