Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerippte Unterlegscheibe, M3, Verzinkter Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842240
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 792 M3
EAN/GTIN:
     7611914138241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Gerippte Unterlegscheibe, Typ=BN 792 M3, Alternative (Alias)=1279874, Aussendurchmesser=5.5 mm, Höhe=0.9 mm, Innendurchmesser=3.2 mm, Material=Verzinkter Federstahl, Gewindegrösse=M3, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318210095
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm, Gerippte Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0729*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.