Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerippte Unterlegscheibe, M2, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842730
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 20041 M2
EAN/GTIN:
     7611914762965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Gerippte Unterlegscheibe, Typ=BN 20041 M2, Alternative (Alias)=3185417, Aussendurchmesser=4 mm, Höhe=0.75 mm, Innendurchmesser=2.2 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M2, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318210091
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm, Gerippte Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,214*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4527*
€ 0,53871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4227*
€ 0,50301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3434*
€ 0,40865
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.