Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Aluminium 171.6mm Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15079751
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     ABD1600
EAN/GTIN:
     4049505155491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Aluminium
Deckel Aluminium, Typ=ABD1600, Alternative (Alias)=84161000, Breite=54.6 mm, Länge=171.6 mm, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
123 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
119 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,52*
€ 24,91*
Lager 115
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 34,82*
€ 3,50*
ab € 44,93*
€ 59,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.