Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, metrisch, M2.5, 10mm, Verzinkter Stahl, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15251798
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Frontplatte
Schraube, metrisch, Typ=24560-148, Länge=10 mm, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M2.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
54,640 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
54,64 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube, Schraube, metrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,59*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,36*
€ 6,68*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,71*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 10,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 138,08*
€ 169,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.