Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenplatte 3 HE/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15252911
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Seitenplatte, Typ=34560-187, Höhe=133.4 mm, Höheneinheiten=3, Lochabstand=15 mm, Abschirmung=EMV-geschirmt, Art der Frontplatte=Seitentyp F, Farbe Frontplatte=Aluminium, Geeignet für=19" Subracks, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
163 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
163 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,00*
ab € 6,9975*
€ 9,8875*
4
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 9,94*
1
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,02*
1
€ 8,95*
ab € 6,91*
€ 10,16*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-180
ab € 8,07*
Zubehör
nVent
24562-199
ab € 8,01*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,67*
Zubehör
nVent
24562-197
ab € 6,99*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,05*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,03*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 5,50*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,05*
Zubehör
nVent Schroff
24560-197
ab € 7,3775*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,13*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 15,76*
Zubehör
nVent Schroff
24561-198
ab € 6,46*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,422*
Zubehör
Schroff
24560078
ab € 24,61*
Zubehör
Schroff
24560079
ab € 26,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.