Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakter Axiallüfter AC 280x280x80mm 230V 1830m³/h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15420876
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2E250-HL06-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kompakter Axiallüfter, Typ=W2E250-HL06-01, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=280 mm, Durchflussrate=1830 m³/h, Gebläsedrehzahl=2550 min -1 , Geräuschpegel=69 dBA, Höhe=280 mm, Nennspannung=230 V, Tiefe=80 mm, Anschlussart Stromversorgung=Klemmenleiste, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP44, Serien=W2E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
2837 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
2800 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 161,82*
€ 214,69*
Frei Haus
ab € 193,64*
€ 252,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 216,13*
€ 279,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,57*
€ 327,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.