Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querstromlüfter AC 230V 50m³/h 53x60x226mm QL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421122
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QL41500-2112L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter 230v
querstromlüfter
Querstromlüfter, Typ=QL41500-2112L, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Durchflussrate=50 m³/h, Gebläsedrehzahl=2050 min -1 , Geräuschpegel=-999, Höhe=53 mm, Nennspannung=230 V, Stromstärke, max.=130 mA, Tiefe=226 mm, Anschlussart=Stecker, Art des Gebläses=Tangential, Schaltart=Elektronisch, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=QL4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
63 mm
Nettogewicht:
500 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
500 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: querstromlüfter papst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 80,42*
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 103,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.