Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichselement, JA15-6-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423102
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     JA15-6-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
smc flexokupplung ja15-6-100
flexokupplung m6
Ausgleichselement, Typ=JA15-6-100, Breite=16 mm, Höhe=-999, Länge=34.5 mm, Aufnahmeschaft=Fliessgelenk, Geeignet für=JCM Series Space-Saving Cylinder, Material Zubehör=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: smc flexokupplung, Ausgleichselement
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4214
2
€ 4,90*
ab € 9,44*
€ 13,07*
1
€ 8,95*
ab € 9,26*
€ 13,37*
1 Tag
146
1
€ 8,90*
ab € 9,63*
€ 13,51*
2 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 10,79*
€ 15,03*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.