Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter 6.4 mm Selbstklebend Polyamid 6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15512744
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     MWSSEBE-1-01A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelhalter, Typ=MWSSEBE-1-01A2, A=12.7 mm, B=6.4 mm, C=6.4 mm, D=9.5 mm, E=8.4 mm, F=2.8 mm, Klemmdurchmesser max.=6.4 mm, Klemmdurchmesser min.=2.8 mm, Befestigungsmethode=Selbstklebend, Kabelbride-Farbe=Natur, Kabelbride-Material=Polyamid 6.6, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.