Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter 4.75 mm Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15594914
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     K-8100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelhalter, Typ=K-8100, A=4.75 mm, B=15 mm, Bohrungsdurchmesser=5.2 mm, Klemmdurchmesser max.=4.75 mm, Befestigungsmethode=Schraube, Trägerfarbe=Metallic, Trägermaterial=Verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.