Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelaufnehmer 0.3% 5kOhm Kabelhalterung Kabelanschlussklemme IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490066
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     SP-2831-308-000-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Winkelaufnehmer, Typ=SP-2831-308-000-001, Alternative (Alias)=SP 2831-308-000-001, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drehmoment einstellbar=0.5 Ncm, Empfohlener Betriebsstrom Schleifkontakt=1 µA, Kabellänge=-999, Linearität (±)=0.3 %, Toleranz=20 %, Widerstand=5 kΩ, Winkel – Elektrisch=308 °, Winkel – Mechanisch=360 °, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Art der Ausgabe Winkelaufnehmer=Resistiv, Montageart=Kabelhalterung, Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
36,550 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
36,55 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Angular Potentiometer Position Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 83,73*
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 101,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.