Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 10 nF, ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500594
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A0103J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Schichtkondensator
schichtkondensator epcos
radial kondensator
Kondensator, radial, Typ=B32652A0103J000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=10.5 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.2 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=B32652
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Weitere Suchbegriffe: Kondensator, radial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2091
10
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,587*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,2981*
€ 0,598*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5281*
€ 0,62844
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4481*
€ 0,53324
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3981*
€ 0,47374
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3681*
€ 0,43804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3381*
€ 0,40234
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,794* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
PHE450PB5100JR06
ab € 0,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.