Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motortreiber-IC, DIP, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17313224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L293D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortreiber-IC, Typ=L293D, Ausgangsstrom=1.2 A, Ausgänge=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=4.59 mm, Leistungsverteilung (PV)=4 W, Länge=20 mm, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=36 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=16 mA, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Motortyp=Schrittmotor Bipolarer Schrittmotor Bürstenloser DC-Motor, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Motortreiber-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.