Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Gelb 591nm 20mA 2V 140°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17530678
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     17-21UYC/S530-A6/4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Typ=17-21UYC/S530-A6/4T, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=87 mcd, Spitzenwellenlänge=591 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=0805, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=17-21
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,338*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5153*
€ 0,61321
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4753*
€ 0,56561
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.