Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul für Udm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17694635
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     BQLSX
EAN/GTIN:
     8030956016574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmodul für Udm
Eingangsmodul für Udm, Typ=BQLSX, Aufnahmeschaft=Analogeingangsmodul, Geeignet für=UDM35 Modular Indicator & Controller
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,45*
€ 121,23*
Lager 115
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 138,21*
Frei Haus
ab € 107,04*
€ 138,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.