| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30011959 Herst.-Nr.: 1393243-4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Print-Leistungsrelais, Typ=1393243-4, Alternative (Alias)=RTE24012, Breite=12.7 mm, Höhe=19.3 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=360 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CSA UL Listed VDE, Serie=RT Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 12 mm | Nettogewicht: | 13 g | Tiefe: | 28 mm | Bruttogewicht: | 13 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,79* | € 4,33* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,86* | € 4,35* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,96* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|