Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumsensorgehäuse, Grösse 1, massiv, Weiss, 86x86x25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021538
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBRS01SWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Sensorgehäuse
Universalgehäuse
Raumsensorgehäuse, Grösse 1, massiv, Typ=CBRS01SWH, Aussenmass Breite=86 mm, Aussenmass Höhe=25.5 mm, Aussenmass Tiefe=86 mm, Innenmass Breite=72.33 mm, Innenmass Höhe=21.2 mm, Innenmass Tiefe=72.33 mm, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Sensorgehäuse, Schutzart=IP40, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=ISO 9001 ISO 14001, Serie=CBRS01
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923109090
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Raumsensorgehäuse, Grösse 1, massiv
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,718*
€ 5,0212*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 7,72*
1
€ 8,95*
ab € 5,36*
€ 8,47*
1 Tag
87
1
€ 14,99*
ab € 5,29*
€ 8,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.