Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumsensorgehäuse, Grösse 1, belüftet, Weiss, 86x86x25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021539
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBRS01VWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Sensorgehäuse
Universalgehäuse
Raumsensorgehäuse, Grösse 1, belüftet, Typ=CBRS01VWH, Aussenmass Breite=86 mm, Aussenmass Höhe=25.5 mm, Aussenmass Tiefe=86 mm, Innenmass Breite=72.33 mm, Innenmass Höhe=21.2 mm, Innenmass Tiefe=72.33 mm, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Sensorgehäuse, Schutzart=IP40, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=ISO 9001 ISO 14001, Serie=CBRS01
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
46,250 g
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
46,25 g
Breite:
87 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923109090
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Raumsensorgehäuse, Grösse 1, belüftet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,79*
€ 4,28*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,11*
€ 7,60*
1 Tag
752
€ 14,99*
ab € 5,44*
€ 9,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.