| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30045369 Herst.-Nr.: RND 475-00099 EAN/GTIN: 653415232278 |
| | |
|
| | |
| Litze, Typ=RND 475-00099, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=19 AWG, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=BS EN 50363 BS EN 50525-2-31 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TR | Höhe: | 56 mm | Nettogewicht: | 1234 g | Tiefe: | 160 mm | Bruttogewicht: | 1234 g | Breite: | 160 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499590 |
|
| | |
| | | |
| |