| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30049414 Herst.-Nr.: UNITRONIC LIYCY 4X0,25 EAN/GTIN: 4044774712819 |
| | |
|
| | |
| Mehradriges Kabel, Typ=UNITRONIC LIYCY 4X0,25, Leiter=4, Manteldurchmesser=5 mm, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=1.5 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYCY Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | BG | Höhe: | 40 mm | Nettogewicht: | 2012 g | Tiefe: | 330 mm | Bruttogewicht: | 2012 g | Breite: | 330 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499390 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYCY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, lapp cable liycy, Mehradriges Kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 40,13* | € 72,03* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,86* | € 72,04* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 55,66* | € 72,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 57,45* | € 75,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9772* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|