Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 48V 16mA BA9s Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083489
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     LB2401C48W
EAN/GTIN:
     8714681100820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED-Lampe, Typ=LB2401C48W, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=10 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=5 lm, Länge=24 mm, Spannung=48 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=48 V, Versorgungsspannung – DC=48 V, Versorgungsstrom=16 mA, Lebensdauer=30000 h, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=BA9s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, led leuchtmittel ba9s, leuchtmittel ba9s, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 12,85*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 13,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.