Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterbefestigung 133.5x10mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101034
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00278
EAN/GTIN:
     653415243038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
lüfterbefestigung
Lüfterbefestigung, Typ=RND 610-00278, Aufnahmeschaft=Lüfterbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
81 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,97*
€ 32,42*
€ 8,95*
ab € 24,80*
€ 33,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,42*
€ 38,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,36*
€ 33,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.