Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 1.5uF, AC, 250VDC, 5% ECWF(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107883
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF2155JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECWF2155JA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.5 mm, Höhe=15.6 mm, Kapazität=1.5 µF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18.8 mm, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=ECWF(A)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2,400 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,83*
500
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,91*
1 Tag
473
1
€ 14,99*
ab € 0,601*
€ 2,66*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 2,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.