| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30119704 Herst.-Nr.: 3-1393240-3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Print-Leistungsrelais, Typ=3-1393240-3, Alternative (Alias)=RT33L012, Breite=12.7 mm, Höhe=15.7 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=4 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=16 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=360 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art der Spule=DC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=VDE 40007571, Serie=RT1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 13 mm | Nettogewicht: | 13 g | Tiefe: | 29 mm | Bruttogewicht: | 13 g | Breite: | 13 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,23* | € 4,30* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,84* | € 4,43* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,45* | € 5,67* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,13* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|