Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-LED-Lampe 7W 24V 2700K 700lm E27 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123137
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     80100040597
EAN/GTIN:
     8714681405970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Industrie-LED-Lampe, Typ=80100040597, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, CRI=80, Durchmesser=60 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=700 lm, Länge=108 mm, Nennleistung=7 W, Spannungsversorgung=24 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=20000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=matt, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=E27, Series=BaiSpecial
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,06*
€ 20,38*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 40,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.