Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, USB A-Stecker - USB-Mini-B-Stecker, 5-polig, 3m, USB 2.0, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125758
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00050
EAN/GTIN:
     653415248507
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
mini usb kabel 3 meter
Kabel, Typ=RND 765-00050, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=3 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer, Kabelaufbau=Rund, Material d. Beschichtung=Nickel, Steckverbinder A=USB A-Stecker, Steckverbinder B=USB-Mini-B-Stecker, 5-polig, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Konformität mit Normen=-999, USB-Typ=USB 2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
97 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
97 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,42*
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 3,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 0,66334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.