| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30125793 Herst.-Nr.: RND 765-00075 EAN/GTIN: 653415248750 |
| |
|
| | |
| Kabel, Typ=RND 765-00075, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=3 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer, Kabelaufbau=Rund, Material d. Beschichtung=Nickel, Steckverbinder A=USB A-Stecker, Steckverbinder B=USB A-Stecker, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Konformität mit Normen=-999, USB-Typ=USB 2.0 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 18 mm | Nettogewicht: | 101 g | Tiefe: | 177 mm | Bruttogewicht: | 101 g | Breite: | 133 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,40* | € 3,91* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,51* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 0,80* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|