Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterbefestigung 22.2mm, Schwarz, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126786
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00305
EAN/GTIN:
     653415248866
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
lüfterbefestigung
Lüfterbefestigung, Typ=RND 610-00305, Aufnahmeschaft=Lüfterbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,38*
€ 31,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.