Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, USB A-Stecker - USB A-Stecker, 5m, USB 3.0, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130537
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00094
EAN/GTIN:
     653415252092
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel 5m
Kabel, Typ=RND 765-00094, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=5 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer, Kabelaufbau=Rund, Material d. Beschichtung=Nickel, Steckverbinder A=USB A-Stecker, Steckverbinder B=USB A-Stecker, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Konformität mit Normen=-999, USB-Typ=USB 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
228,500 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
228,5 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 6,44*
€ 8,95*
ab € 7,83*
€ 9,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.