Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Schraubenfeder, Aluminium, 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138639
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     8LS1-4C
EAN/GTIN:
     5059039204250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=8LS1-4C, Betätigungskraft=1.39 N, Schaltspannung – AC=480 V, Schaltspannung – DC=550 V, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=100 mA, Anschlussart=Leitungsgewinde, M20, Art des Betätigers=Schraubenfeder, Gehäusematerial=Aluminium, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP67, Serien=LS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
0,268 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
0,268 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,94*
€ 218,02*
€ 6,90*
ab € 199,20*
€ 272,98*
Lager 115
Frei Haus
ab € 286,19*
€ 346,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,14*
€ 411,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.