Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Seitlich drehender, verstellbarer Hebel, Zink, 1 Wechsler, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138760
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLEB01A2B
EAN/GTIN:
     5059039204489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=GLEB01A2B, Betätigungskraft=12 Ncm, Isolationsspannung=300 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Leerrohrgewinde, PG 13.5, Art des Betätigers=Seitlich drehender, verstellbarer Hebel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Zink, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP66, Serien=GLE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
344 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
344 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 119,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 127,24*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,05*
€ 156,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
M4 40 PRSTMC Z100
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.