Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC Kugellager 119x119x38mm 230V 180m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147797
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4656ZH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4656ZH, Alternative (Alias)=9244014870, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=119 mm, Durchflussrate=180 m³/h, Gebläsedrehzahl=3100 min -1 , Geräuschpegel=42 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=230 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=4000Z Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
545 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
545 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 78,68*
Frei Haus
ab € 60,99*
€ 107,76*
Lager 115
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 118,29*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 120,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 0,84*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,95*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,70*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.