Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Bus-VHP-Kommunikationsmodul, RevPi Industrial Computers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150761
Hersteller:
     Revolution Pi
Herst.-Nr.:
     PR100282
EAN/GTIN:
     4260498391004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Relaismodul
relaismodul
M-Bus-VHP-Kommunikationsmodul, Typ=PR100282, Ausgänge=-888, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Eingänge=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Kommunikationsanschlusses=SMA, Geeignet für=RevPi Industrial Computers, Modulausführung=Kommunikationsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
88 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: M-Bus-VHP-Kommunikationsmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 151,35*
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 151,36*
Frei Haus
ab € 134,62*
€ 157,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 140,44*
€ 165,70*
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 169,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.