Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Nano 33 IoT mit Stiftleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150887
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00032
EAN/GTIN:
     7630049201545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino Nano 33 IoT mit Stiftleisten, Typ=ABX00032, Frequenz=48 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=32 kB, Speichergrösse=256 kB, Versorgungsspannung max.=21 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=Arduino Microcontrollerboards, Produktart=Arduino Nano, Schnittstellen=Wi-Fi Bluetooth GPIO SPI I²C ADC PWM USB UART USART, Speicher-Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311100
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Stiftleiste, stiftleiste arduino, stiftleiste, Arduino Nano 33 IoT mit Stiftleisten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,90*
€ 29,79*
€ 8,95*
ab € 20,93*
€ 29,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 33,75*
€ 6,90*
ab € 23,75*
€ 37,55*
€ 3,50*
ab € 44,57*
€ 58,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.