Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Nano 33 BLE mit Stiftleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150889
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00034
EAN/GTIN:
     7630049201569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Stiftleiste
Arduino Nano 33 BLE mit Stiftleisten, Typ=ABX00034, Frequenz=64 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=256 kB, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=21 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Arduino Microcontrollerboards, Produktart=Arduino Nano, Schnittstellen=Bluetooth GPIO SPI I²C ADC PWM USB USART, Speicher-Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311100
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste arduino, stiftleiste, Arduino Nano 33 BLE mit Stiftleisten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,97*
€ 30,43*
€ 8,95*
ab € 26,93*
€ 30,44*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 34,98*
€ 3,50*
ab € 41,78*
€ 45,27*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 59,11*
€ 63,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.