Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 3 ... 6mm, M12, Polyamid, Gewindelänge 9mm, Schwarz, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158336
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     ESKE/1 E 12
EAN/GTIN:
     4007685082747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12 pvc
Kabelverschraubung, Typ=ESKE/1 E 12, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=6 mm, Klemmdurchmesser min.=3 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe Ummantelung=Schwarz, Inkl. Gegenmutter=Nein, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=ATEX, Gewindegrösse=M12, IP-Schutzart=IP66 IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=ESKE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,8102*
€ 2,2702*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8385*
€ 2,3085*
50
Frei Haus
ab € 1,8844*
€ 2,3644*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,72*
50
Frei Haus
ab € 2,1466*
€ 3,1228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062183
ab € 6,67*
Zubehör
Wiska
10064004
ab € 0,2856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.