| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30158655 Herst.-Nr.: 59037797 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EMV-Kabelverschraubung, Typ=59037797, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8.5 mm, Klemmdurchmesser max.=13 mm, Klemmdurchmesser min.=7 mm, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL E79903, Serien=SKINTOP® MS-SC-M Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 448 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EMV-Kabelverschraubung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |