Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entmantelungswerkzeug, 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164611
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1280
EAN/GTIN:
     5013969245271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Entmantelungswerkzeug, Typ=T1280, Abisolierleistung max.=28 mm, Gesamtlänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
92 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211920000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 17,87*
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 17,88*
€ 8,95*
ab € 12,18*
€ 17,92*
€ 6,90*
ab € 13,62*
€ 20,06*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,66*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.