Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verschraubung, Druckluft, Polypropylen, 53.7mm, R1/4", Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169184
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQP-L-R14-Q8-FD-P10
EAN/GTIN:
     4052568029395
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Verschraubung, Typ=NPQP-L-R14-Q8-FD-P10, Alternative (Alias)=133056, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Gesamtlänge=53.7 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø 8 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Polypropylen, Serien=NPQP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, festo winkel einschraubverschraubung, anschluss stück, anschlußstück g1/4, L-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 8,14*
2 Tage
145
10
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 8,15*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 6,54*
€ 8,57*
1 Tag
30
1
€ 14,99*
ab € 8,24*
€ 11,24*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.