Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung, Druckluft, Messing, 30.8mm, Ø4 mm, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169309
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QS-4
EAN/GTIN:
     4052568031343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Verschraubung, Typ=QS-4, Alternative (Alias)=153031, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=4 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=30.8 mm, Anschlussgrösse A=Ø4 mm, Steckanschluss, Anschlussgrösse B=Ø4 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=QS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
4,700 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
4,7 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,40*
2 Tage
360
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,44*
3 Tage
5673
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,62*
€ 2,19*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 2,95*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-TBL
ab € 0,36*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-BL
ab € 0,36*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-SW
ab € 0,36*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-NT
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.