Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verschraubung, Druckluft, Messing, 58.5mm, R1/4", Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169422
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSLV-1/4-6
EAN/GTIN:
     4052568031817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Verschraubung, Typ=QSLV-1/4-6, Alternative (Alias)=153088, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=58.5 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø6 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=QS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
7412200000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 1,86*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 1,93*
1 Tag
1648
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,23*
€ 2,94*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 3,92*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,56*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,55*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.