Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung, Druckluft, Messing, 23.9mm, Ø4 mm, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169446
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSM-4-3
EAN/GTIN:
     4052568033897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Verschraubung, Typ=QSM-4-3, Alternative (Alias)=153326, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=4 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=23.9 mm, Anschlussgrösse A=Ø4 mm, Steckanschluss, Anschlussgrösse B=Ø3 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=QSM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,100 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
2,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,45*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,51*
2 Tage
2117
10
€ 8,90*
ab € 1,70*
€ 2,27*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 3,06*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.