Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben-Zahlen-Vorhängeschloss, Stahl, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178525
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11670D
EAN/GTIN:
     5013969246100
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Scheiben-Zahlen-Vorhängeschloss, Typ=K11670D, Breite=70 mm, Bügelabstand=-999, Bügelbreite=-999, Bügeldurchmesser=10 mm, Bügelhöhe=28 mm, Höhe=70 mm, Tiefe=23 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Stahl, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Metallisch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
151 mm
Nettogewicht:
274 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
274 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 13,43*
€ 8,95*
ab € 9,16*
€ 13,45*
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 13,97*
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 17,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,28*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.