Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser, AV01010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178758
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     AV01010
EAN/GTIN:
     5013969990645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser, Typ=AV01010, Länge Schneidklinge=-999, Messertyp=Beschneiden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
245 mm
Nettogewicht:
271 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
271 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 10,47*
€ 8,95*
ab € 6,94*
€ 10,49*
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 11,20*
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 14,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,58*
€ 18,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avit
AV01090
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.