Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Schraubendreher, Torx, T5, ESD, Drehbarer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179085
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4877XESD05
EAN/GTIN:
     5013969978780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Torx-Schraubendreher, Typ=T4877XESD05, Länge Schneidklinge=50 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Drehbarer Griff, Schraubendrehertyp=Torx, Grösse Torx-Kopf=T5, Werkzeug-Zertifizierung=ESD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,13*
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,86*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 12,97*
€ 8,95*
ab € 11,09*
€ 16,30*
€ 3,50*
ab € 25,13*
€ 34,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.